text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M36X110


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M36
Lunghezza 110 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Full thread if L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 110
P 4
s 27

Standard

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.360.110
EAN 8715492060266
UBB 952351356391
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.