Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.300.280
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M30X280
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
280 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Full thread if L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
280
P
3.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.300.280
EAN
8715492060044
UBB
952351354560
UNSPSC
31161605