Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.300.100
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M30X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
100 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Full thread if L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
100
P
3.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.300.100
EAN
8715492059888
UBB
951351650332
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD