text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M27X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 80 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Full thread if L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 80
P 3
s 19

Standard

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.270.080
EAN 8715492059635
UBB 952351351756
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.