Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.270.140
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M27X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
140 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Full thread if L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
140
P
3
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.270.140
EAN
8715492059703
UBB
952351352259
UNSPSC
31161605