text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M20X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 35 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Full thread if L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 35
P 2.5
s 17

Standard

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.200.035
EAN 8715494507288
UBB 500621750180
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.