Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.200.280
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M20X280
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
280 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
280
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.200.280
EAN
8715492059000
UBB
952351349701
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD