text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M16X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 35 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Standard

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.160.035
EAN 8715492058102
UBB 950351413402
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.