text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M12X260


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 260 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 260
P 1.75
s 10

Standard

BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.120.260
EAN 8715492057723
UBB 952351347234
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.