text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M10X55


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 55 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 55
P 1.5
s 8

Standard

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.100.055
EAN 8715492057150
UBB 950351409384
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.