text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M6X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 120 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 120
P 1
s 5

Standard

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.060.120
EAN 8715492044464
UBB 950351371089
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.