MAVE B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.040.008
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M4X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
8 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
8
P
0.7
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.040.008
EAN
8715492043580
UBB
950351365891
UNSPSC
31161605