MAVE B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.040.050
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M4X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
50 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.040.050
EAN
8715492043719
UBB
950351366881
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD