Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.480.200
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M48X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M48
Lunghezza
200 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Full thread if L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
200
P
5
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.480.200
EAN
8715492049476
UBB
950351397571
UNSPSC
31161605