Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.420.140
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M42X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M42
Lunghezza
140 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Full thread if L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
140
P
4.5
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.420.140
EAN
8715492049261
UBB
950351396748
UNSPSC
31161605