Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.390.160
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M39X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M39
Lunghezza
160 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
90
d-D
M39
dk (max.)
58
Full thread if L ≤
120
k (max.)
39
L (mm)
160
P
4
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.390.160
EAN
8715492049193
UBB
950351396250
UNSPSC
31161605
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare