Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.390.120
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M39X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M39
Lunghezza
120 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
90
d-D
M39
dk (max.)
58
Full thread if L ≤
120
k (max.)
39
L (mm)
120
P
4
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.390.120
EAN
8715492049155
UBB
950351396094
UNSPSC
31161605
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare