text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M36X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M36
Lunghezza 100 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Full thread if L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 100
P 4
s 27

Standard

DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.360.100
EAN 8715492048899
UBB 950351394685
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.