text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M33X200


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 200 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 200
P 3.5
s 24

Standard

DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.330.200
EAN 8715492048790
UBB 950351394271
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.