Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.300.140
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M30X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
140 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Full thread if L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.300.140
EAN
8715492048462
UBB
950351392374
UNSPSC
31161605