text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M2X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 8 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 8
P 0.4
s 1.5

Standard

NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.020.008
EAN 8715492043153
UBB 951351645803
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.