text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M2X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 20 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 20
P 0.4
s 1.5

Standard

NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.020.020
EAN 8715492043214
UBB 952351144771
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.