text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M22X140


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 140 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 140
P 2.5
s 17

Standard

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.220.140
EAN 8715492047526
UBB 950351387838
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.