text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M20X360


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 360 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Full thread if L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 360
P 2.5
s 17

Standard

ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.200.360
EAN 8715492047359
UBB 955351179150
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.