Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07000
07000.200.100
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M20X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
100 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
100
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
Numeri di articolo
Numero articolo
07000.200.100
EAN
8715492047069
UBB
950351385857
UNSPSC
31161605