text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M18X190


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 190 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Full thread if L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 190
P 2.5
s 14

Standard

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.180.190
EAN 8715492046857
UBB 953351178595
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.