text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M16X210


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 210 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 210
P 2
s 14

Standard

NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.160.210
EAN 8715492046529
UBB 953351177357
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.