text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M10X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 80 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Standard

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.100.080
EAN 8715492045225
UBB 950351375122
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.