Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07015
07015.060.070
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M6X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
70 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
70
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07015.060.070
EAN
8715492051851
UBB
955351098392
UNSPSC
31161605