text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M6X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 20
P 1
s 5

Standard

DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07015.060.020
EAN 8715492051776
UBB 952351241205
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.