Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07015
07015.160.080
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M16X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
80 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Full thread if L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
80
P
2
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07015.160.080
EAN
8715492052384
UBB
952351591427
UNSPSC
31161605