text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M16X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 60 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 60
P 2
s 14

Standard

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07015.160.060
EAN 8715492052360
UBB 952351591260
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.