Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55050
55050.080.200
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M8X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
200 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Full thread if L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
200
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.080.200
EAN
8715494141482
UBB
500571292282
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD