text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M8X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 120 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 120
P 1.25
s 6

Standard

ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.080.120
EAN 8715492328441
UBB 951351814771
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.