Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55050
55050.040.075
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M4X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
75 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
75
P
0.7
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.040.075
EAN
8715494620550
UBB
500633377659
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD