text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M4X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 40 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Standard

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.040.040
EAN 8715492327857
UBB 950351873431
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.