Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55050
55050.020.006
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M2X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
6 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
6
P
0.4
s
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.020.006
EAN
8715492327482
UBB
951351809094
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD