text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M2X18

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 18 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 18
P 0.4
s 1.5

Standard

ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.020.018
EAN 8715494620314
UBB 500633375265
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.