text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M2X14


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 14 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 14
P 0.4
s 1.5

Standard

NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.020.014
EAN 8715494141185
UBB 500571289239
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.