Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55050
55050.270.130
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M27X130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
130 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Full thread if L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
130
P
3
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.270.130
EAN
8715492329530
UBB
951351954361
UNSPSC
31161605