text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M22X75

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 75 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 75
P 2.5
s 17

Standard

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.220.075
EAN 8715494621236
UBB 500633384416
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.