text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M20X170

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 170 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Full thread if L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 170
P 2.5
s 17

Standard

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.200.170
EAN 8715494541596
UBB 500571297075
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.