Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55050
55050.025.005
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M2,5X5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
5 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
5
P
0.45
s
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.025.005
EAN
8715492327550
UBB
951351809581
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD