text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M2,5X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 20 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 20
P 0.45
s 2

Standard

NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.025.020
EAN 8715492327611
UBB 951351810225
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.