text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M18X140

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 140 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Full thread if L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 140
P 2.5
s 14

Standard

NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.180.140
EAN 8715494621113
UBB 500633383269
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.