text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M16X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 35 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Standard

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.160.035
EAN 8715492329004
UBB 950351880444
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.