text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M14X95

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 95 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 95
P 2
s 12

Standard

ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.140.095
EAN 8715494620918
UBB 500633381289
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.