text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M10X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 12 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 12
P 1.5
s 8

Standard

NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.100.012
EAN 8715492328489
UBB 955351075937
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.