text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M10X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 100 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 100
P 1.5
s 8

Standard

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.100.100
EAN 8715492328625
UBB 950351878976
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.