text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M1,6X3


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 3 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 3
P 0.35
s 1.5

Standard

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.016.003
EAN 8715494230315
UBB 500500314546
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.